※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形機器用アウトレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13960418
品番
2127NW
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
白色
単重(g)
56.4
防塵防水性能
IP44適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6、22