3/22より値下げ!現場を応援

本体

Jackery SolarSaga 100 Prime

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13960488 品番JS-100E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

車の屋根やヨット、庭、ベランダなど多彩な場所に設置できるDIYソーラーパネル、SolarSaga 100 Prime。
工業用の完全強化ガラス素材を採用。オールアルミニウムフレームによる優れた耐衝撃性を実現。-40℃〜85℃などの過酷な環境でも使用可能。10年間使用しても80%以上の発電力を保ちます。
IP68レベルの防水防塵に対応。耐久性に優れており都度片付ける必要はなく出しっぱなしでOK。
車のルーフに取り付ければ駐車・走行中にもポータブル電源に充電できるので、長距離の車旅行、災害時の車中泊避難の際にも安心です。取付キットが付属しており、好きな場所に固定設置可能です。

寸法(mm)986×552×29 質量(kg)6 最大出力(W)100±5% 最大電流(A)逆電流:15 変換効率(%)25 開放電圧(V)22.7±5% 最大電圧(V)システム:600DC 短絡電流(A)5.53±5% 動作温度範囲(℃)ー40〜85 動作電圧(V)18.7±5% 動作電流(A)5.30±5%

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする