セット

Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13960540 品番JSG-600SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,000
販売価格(税別)
78,182

Jackery ポータブル電源 600Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。
パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。

仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容ポータブル電源600Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)ー10〜45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル バッテリー容量(Wh)632.3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする