用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ1台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)(1台)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)カメラ仕様台数:1台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)