曜日別特売
White/3m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13961048

White/3m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13961048
White/3m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13961048
White/3m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13961048
White/3m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13961048
White/3m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13961048
モノタロウ

LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ケーブル長(m)3
ホワイト
内容量1本注文コード13961048品番White/3m
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。

用途
インターネットに接続するために使用
ホワイト規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: デジタルミキサーとルーターの接続
建設業・工事業

至って普通のLANケーブル。
安価なのが良い。
本当は3mが欲しかった。ラインナップへの追加を希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする