ニオイクリア ショート5本指 2P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) ネイビー サイズL 注文コード13961100 品番G-9255
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

足臭・汗臭の3大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3〜5分浸け置きすると効果が復活します。
土踏まずサポートが足にしっかりとフィットします。
足底に”NIOI-CLEAR”ジャガードロゴ入り
足の指までしっかりカバーする5本指タイプ
Z世代の意見を取り入れて開発した軽めな素材のZモデル

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
材質ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタン ネイビー サイズL 総丈(cm)7.5 適合サイズ(cm)25〜28
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする