G-9257 ニオイクリア ショート先丸 2P ログアントス(コーコス信岡) 13961197

G-9257 ニオイクリア ショート先丸 2P ログアントス(コーコス信岡) 13961197
G-9257 ニオイクリア ショート先丸 2P ログアントス(コーコス信岡) 13961197
G-9257 ニオイクリア ショート先丸 2P ログアントス(コーコス信岡) 13961197
G-9257 ニオイクリア ショート先丸 2P ログアントス(コーコス信岡) 13961197
G-9257 ニオイクリア ショート先丸 2P ログアントス(コーコス信岡) 13961197

ニオイクリア ショート先丸 2P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1セット(2足)注文コード13961197品番G-9257
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

足臭・汗臭の3大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。
土踏まずサポートが足にしっかりとフィットします。
足底に”NIOI-CLEAR”ジャガードロゴ入り
Z世代の意見を取り入れて開発した軽めな素材のZモデル

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
材質ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタンブラックサイズL総丈(cm)7.5適合サイズ(cm)25~28
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする