まもるん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13961240 品番 #01
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

片足の重量わずか約30g
ソールはウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用
柔軟性・断熱性・保温性が高く、フローリングを傷つけにくいので室内作業や普段使いのルームシューズとしてもオススメ
コンパクトに折りたためるので持ち運びも簡単
ウォッシャブル仕様

用途
内装業
室内作業
ルームシューズ
材質アッパー:ポリエステル、ソール:発砲合成ゴム・ポリエステル グレー サイズL 適合サイズ(cm)28〜30
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする