30cmメカ式壁掛け扇風機

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961389 品番KI-W283R
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壁掛けフルリモコン扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・首振りも手元で操作できるフルリモコン式
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
取扱説明書:(2.26MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
作業時
株式会社 不動企画 様

本体の上下角度の下向き角度が小さすぎて近くに風を当てることが困難です。強の風力がもう少し強い方がよいかもです。

2025-07-25
用途:
作業室の冷気撹拌のため
ヤマガ電業 様 (建設業・工事業)

本体仕様のわりに単価が手ごろでリモコン付きも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする