30cmフルリモコン壁掛け扇風機

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961407 品番KI-W306RK
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁掛けフルリモコン扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・首振りも手元で操作できるフルリモコン式
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
取扱説明書:(2.26MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
脱衣場
建設業・工事業

5年前に購入したメカ式扇風機が故障したので、今回は、フルリモコン式を購入しました。メカ式が欠品中のためです。
壁掛け扇風機は、狭い脱衣場でも設置場所を気にすることなく、便利です。
風量も十分で、脱衣場の換気や風呂場の乾燥に効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする