TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 壁掛け扇風機
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13961416
品番
KI-W293
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
壁掛けメカ扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
色
ホワイト
消費電力(W)
33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.68
モーター
ACモーター
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×480
切タイマー
3時間
取扱説明書:
(2.14MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。