DCモーター30cmフルリモコン壁掛け扇風機

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961425 品番KI-DC338
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

フルリモコンDC壁掛け扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・DCモーター採用の省エネ扇風機。
・首振りも手元で操作できるフルリモコン式
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

ホワイト 消費電力(W)8〜20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.3 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
エアコンの無いお風呂の更衣室で使用中
農・林・水産業

この暑さで、エアコンの無い風呂場の更衣室に設置した。三段階の風量も十分で快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする