曜日別特売
KI-DC369 DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 13961450

KI-DC369 DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 13961450
KI-DC369 DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 13961450

DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード13961450品番KI-DC369
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,984
販売価格(税別)
7,258

フルリモコンDC壁掛け扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。
・DCモーター採用の省エネ扇風機。
・首振りも手元で操作できるフルリモコン式
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

ホワイト消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)2.5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする