DCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961459 品番KI-DC482
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

フルリモコンDC壁掛け扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。
・DCモーター採用の省エネ扇風機。
・首振りも手元で操作できるフルリモコン式
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

ホワイト 消費電力(W)6〜23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 本体質量(kg)2.6 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする