DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961477 品番KI-F816R
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

フルリモコン フロアー扇風機
・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。
・DCモーター採用の省エネ扇風機。
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

ホワイト 消費電力(W)2〜26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270〜1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする