G2TAMαプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード13961538 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

強い抗菌力
(ノロウイルス・インフルエンザウイルス・ 口蹄疫ウイルスに効果あり)
高い安全性
(なめても皮膚についても大丈夫。お子様でも使用でき、管理が容易)
抗菌力の持続性が長い
(7日後の抗インフルエンザウイルス効果の確認・28日間カビの発生を阻止)
強い消臭力
耐用年数が長い
(5年以上の物性安定性を確認)
非塩素・微アルコール(アルコール含有量2.7%と微量)
使用場所を選ばない
(金属腐食を起こしにくい・衣類を脱色させない)
保存が容易

成分微量の塩化ベンザルコニウム:主成分の抗菌剤(低水準の消毒剤)、アミノ酸:強い消臭力と抗菌の補助、その他(主として界面活性剤):抗菌と消臭の補助、特殊還元性アルカリイオン水:高機能の浸透剤(ノロウイルス・インフルエンザウイルス・口蹄疫ウイルス等に対する効果の補助剤)、アルコール:2.7%(浸透剤の補助剤) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする