剛腕1400(GWN-1400FR2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961547 品番
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥454,278
販売価格(税別)
412,980

持ち運びラクラク
持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。
安全性を考慮した機能
オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。
メンテナンス簡単で低コスト
お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。

用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0〜40(結露のないこと) 消費電力(W)70 風量(m3/min)1.61 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする