メイン

HCD-7010R 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET 13961635 HCD-7010R 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET 13961635

4MP アナログ IR付 ドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961635 品番HCD-7010R
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4MP(2560x1440)の解像度
0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
IR照射距離20m
最大伝送距離500m
簡単設置
電源:12VDC・消費電力:Max5W
重量240g

寸法(mm)Φ110.1×86.1 質量(g)240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする