メイン

HCO-7010RA 4MP アナログ IR付 バレットカメラ WISENET 13961669 HCO-7010RA 4MP アナログ IR付 バレットカメラ WISENET 13961669

4MP アナログ IR付 バレットカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961669 品番HCO-7010RA
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度
0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
IR照射距離20m
最大伝送距離500m
IP66、IK10
電源:12VDC
消費電力:Max5W
重量:320g

寸法(mm)Φ70.0×246.0 質量(g)320

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする