メイン

1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961687 品番HCP-6230H
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2MP(1920 x 1080)の解像度
0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)
4.44〜101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍
デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)
プリセット:700°/秒、方位角
IP66/IK10
電源:24VAC
消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)
重量:3.3kg

寸法(mm)Φ223.4×293.6 質量(g)3330

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする