メイン

PND-9080R 4Kネットワーク IR付ドームカメラ WISENET 13961739 PND-9080R 4Kネットワーク IR付ドームカメラ WISENET 13961739

4Kネットワーク IR付ドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961739 品番PND-9080R
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

12M (4000 x 3000) の解像度
最大20fps@12M、Max.30fps@8M
0.3Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒:IR LEDオン)
4.5 〜 10mm (2.2倍) 電動バリフォーカルレンズ
H.265, H.264, MJPEG対応
デイナイト (ICR), WDR (120dB), シンプルフォーカス, Pアイリス
モーション検出、デフォーカス検出、タンパリング検知
SDカード最大128GB
電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC
消費電力:PoE:最大10.50W、12VDC:最大9.50W
重量:610g

寸法(mm)Φ140.8×113.0 質量(g)610

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする