メイン
2MP(1920 x 1080)の解像度 0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン) 2.8mm固定レンズ H.265、H.264、MJPEG対応 モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知 IR照射距離20m IP66、IK10対応 SDカード最大128GB 電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC 消費電力:PoE: Max 7.40W、12VDC: Max 6.40W 重量:510g