メイン
WISENET
WISENETの 防犯カメラ
WISENETの 防犯カメラ本体
WISENETの 防犯用カメラ
8ch ネットワークビデオレコーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13961818
品番
QRN-810
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8ch 8MPカメラ対応
H.265,H.264,MJPEG対応
P2P対応
HDD:最大6TB(スロット1)
電源:12VDC
消費電力:Max9W
重量:1.66kg
寸法(mm)
W300×H48×D208.7
質量(g)
1660
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません