メイン
WISENET
WISENETの 防犯カメラ
WISENETの 防犯カメラ本体
WISENETの 防犯用カメラ
8ch ネットワークビデオレコーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13961827
品番
QRN-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8ch 8MPカメラ対応
H.265,H.264,MJPEG対応
P2P対応
HDD:最大6TB(スロット1)
電源:12VDC
消費電力:Max9W
重量:1.66kg
寸法(mm)
W300×H48×D208.7
質量(g)
1660
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13961827
QRN-810
13961818
QRN-810
8ch ネットワークビデオレコーダー
WISENET
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました