メイン

SCB-6003VP 2MPアナログボックスカメラ WISENET 13961897 SCB-6003VP 2MPアナログボックスカメラ WISENET 13961897

2MPアナログボックスカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961897 品番SCB-6003VP
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルHD(1,920×1,080)の解像度
0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)
デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出
最大伝送距離500m
消費電力:最大6.75W
重量:198g

寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7 質量(g)198

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする