メイン

SCV-6085RVP 2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET 13961931 SCV-6085RVP 2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET 13961931

2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961931 品番SCV-6085RVP
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度
ワンケーブルタイプ
最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
3.2〜10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知
IR照射距離:30m
最大伝送距離 500m
IP66、IK10対応
電源:SPV401,SPV-801
消費電力:Max7.5W
707g

寸法(mm)Φ137×106.1 質量(g)707

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする