メイン

レンズ分離型カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961958 品番XNB-6001
販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

2MP(1920 x 1080)の解像度
H.265、H.264、MJPEG対応
いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去
音声検出、デジタルオートトラッキング
キュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出
双方向オーディオ対応
電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W
重量:245g

寸法(mm)W131.1xH28xD86 質量(g)245

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする