用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除
仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分
セット内容ヒーター×1、小型テント×1、温度計×1、スペーサー×2
タイプ小型
消費電力(W)ヒーター1台(1600×1台)
縦×横×高さH(mm)580×950×580