トコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13962071 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除 仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分 セット内容ヒーター×2、中型テント×1、温度計×1、スペーサー×4 タイプ中型 消費電力(W)ヒーター2台(1600×2台) 縦×横×高さH(mm)990×990×680
注意
※テント内に入れる物の耐熱温度は素材、形状などによって異なりますので、メーカーでは保証出来か
※ねます。耐熱温度につきましても、ご購入先様にお問い合わせ頂けるようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする