ゴキフリー
ゴキフリーの 忌避剤・虫対策
ゴキフリーの 虫対策用品
ゴキフリーの ゴキブリ・ダニ対策用品
ゴキフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個×4箱)
注文コード
13962116
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
安全性の高い天然成分を使用!
ポンと置くだけ、とっても簡単!
天然ミント使用
合成殺虫成分は使用していません。
用途
業務用
食品工場・厨房 等
使用方法
1.本品のアルミシールをはがし、容量約20Lの空間あたり1個を設置してください。>2.シールをはがした面が空間に向くように設置してください。>3.本品を底面に置けない場合は両面テープ等で側面や天面に貼ってください。>4.できるだけ密閉された空間でご使用ください。
使用の目安
間口40×奥行40×深さ12(cm)、容量約20L
有効成分
ハッカ油0.63g、l-メントール0.27g(1個あたり)
効能
ゴキブリの忌避
有効期間
開封後約2カ月間(使用環境により異なります。)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※人体に使用しないこと