画像準備中

トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13962195 品番TCA-420E-U40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。

用途大型、中型の機器・作業台等 材質 許容荷重(kg)25 車輪径(Φmm)38 材質(車輪)エラストマー タイプ自在型 取付高(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
注意
※受注手配品です
※車輪の材質はゴム車、ナイロン車、エラストマー車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。又ベアリング入もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする