栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13962238
品番
TCA-420R-U25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途
中型、小型の機器・作業台等
材質
鉄
許容荷重(kg)
8
車輪径(Φmm)
25
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
固定型
取付高(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
グリーンマーク
認定
注意
※受注手配品です