栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重量用キャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
13962335
品番
TCA-540S-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途
OA機器・台車等
材質
鉄
許容荷重(kg)
306
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在型
取付高(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
グリーンマーク
認定
注意
※受注手配品です