栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
樹脂蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962387
品番
TH-141-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途
軽量ケース・各種筐体等
材質
合成樹脂
長さ(mm)
40
幅(mm)
60
タイプ
穴付き(サラ穴)
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定