栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962439
品番
TH-186SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途
各種産業機械
仕様
推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質
SUS304
質量(kg)
扉:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※蝶番を取り付ける際に、M5の小ねじと座金を組み合わせて用いると、ねじ頭がヒンジピースに干渉して開き角度に制限がかかります。