栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
樹脂堀込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962518
品番
THA-472-W-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様
難燃グレード:UL94V-0
材質
合成樹脂
タイプ
プッシュイン取付型
規格
SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3程度の面取りを施してください。