栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962545
品番
TL-11Z-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
材質
鉄
タイプ
キャッチクリップ
締付力(N[kgf])
147(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※取付ねじに座金を併用されますと、レバー部品と干渉する恐れがあります。ゆるみの懸念には、ねじロックのご使用をお薦め致します。