栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の つまみ
サポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962615
品番
TL-441-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。
また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途
各種筐体・盤等
材質(本体)
鉄
タイプ
ネジ型
ねじ径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定