注意
※キーを使用し、非常解錠が可能です。ただしキーを使用しての施錠は行えません。
※キーは本図の位置のみ抜差し可能です。(一点抜き)
※納品時のラッチ位置は解錠位置、施錠位置どちらの場合もあります。
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。
※本品をM3ねじにて固定する際には、ねじ先端が部番6:ソレノイドに接触しないよう注意してください。
※製品に対し、強い衝撃や振動が加わることが想定される使用状況の場合は、実使用状態にて評価を実施し、衝撃や振動によって、ラッチが施錠位置から解錠位置に移動しないことを確認してください。(自己保持型の特性による意図しない動作の確認。)
※本品に連続で1分間以上通電しないでください。発熱により破損の恐れがあります。通電時間以上の通電を行った際は、ソレノイドコイルが十分に冷めてから使用してください。
※「通電・非通電の繰り返し数が多い」使用状況の場合は、実使用状態にて評価を実施し、異常がないかを確認してください。(温度上昇の影響を確認。)