画像準備中

ソレノイドラッチ(自己保持型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC6 注文コード13962649 品番TL-442-1-6V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格電圧3種類から選べます 他の種類を見る

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。
施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。
非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。
各電圧対応品を取り揃えております。
鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。

用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 定格電圧(V)DC6 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※キーを使用し、非常解錠が可能です。ただしキーを使用しての施錠は行えません。
※キーは本図の位置のみ抜差し可能です。(一点抜き)
※納品時のラッチ位置は解錠位置、施錠位置どちらの場合もあります。
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。
※本品をM3ねじにて固定する際には、ねじ先端が部番6:ソレノイドに接触しないよう注意してください。
※製品に対し、強い衝撃や振動が加わることが想定される使用状況の場合は、実使用状態にて評価を実施し、衝撃や振動によって、ラッチが施錠位置から解錠位置に移動しないことを確認してください。(自己保持型の特性による意図しない動作の確認。)
※本品に連続で1分間以上通電しないでください。発熱により破損の恐れがあります。通電時間以上の通電を行った際は、ソレノイドコイルが十分に冷めてから使用してください。
※「通電・非通電の繰り返し数が多い」使用状況の場合は、実使用状態にて評価を実施し、異常がないかを確認してください。(温度上昇の影響を確認。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする