栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ステンレス丸棒取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963069
品番
THA-32-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途
計測機器・通信機器等
材質
ステンレス
高さ(mm)
47
タイプ
オールステンレス裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定