辻野プラスチック工業
辻野プラスチック工業の ネット・シート・マルチ
辻野プラスチック工業の マルチ
辻野プラスチック工業の 透明マルチ
一般透明農ポリシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット×5本)
注文コード
13963121
品番
-
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長年の経験と実績で安定した品質の農ポリです。地温を高め、作物の生育を早めるマルチ栽培、水稲育苗、野菜などのトンネル栽培、ハウス栽培などの広汎な分野で使用されています。
用途
高温障害防止、保温、地温上昇効果、土壌乾燥防止効果、雑草抑制効果
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm×m)
1350×200
巻数(m)
200
入数(本)
5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200