マグホールドデュオ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13963191 品番 P-748
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接作業用の強磁力マグネットです。
片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。
2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。

用途溶接組み立て時の材料保持に。 仕様磁力のON/OFF機能付き 材質 サイズM 種類磁石:フェライト 吸着力(N)245 保持角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする