曜日別特売
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200

P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200
P-749 マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド) 13963200

マグホールドデュオ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)490
内容量1個注文コード13963200品番P-749
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

溶接作業用の強磁力マグネットです。
片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。
2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。

用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質サイズL種類磁石:フェライト吸着力(N)490保持角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする