栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
プッシュラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963209
品番
TL-135-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途
工作機器・計測機器等
材質
黄銅
ストローク(mm)
6.3
タイプ
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※取付ねじ長さはベース取付面から3.8mm以下としてください。
※(3.8mmを超えるとフックに当ってしまい可動できなくなります。)