栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
傾斜取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13963245
品番
THA-176S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途
計測機器・OA機器・事務機器等
材質
亜鉛
高さ(mm)
25
タイプ
裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
80
垂直許容荷重(N[kgf])
540(55)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定