速効除草剤 MCPA×グリホサート

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)2 注文コード13964067 品番WSJ-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

【2L/4L】
アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3〜7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。
キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。
シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。
枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。
しつこいスギナにも効果あり!
※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分【グリホサートイソプロピルアミン塩】0.89%【MCPAイソプロピルアミン塩】0.18%【水・界面活性剤等】98.93% 容量(L)2 使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地 性状黄土色水溶性液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
直射日光を避け、密栓した状態で立てて保管し
L てください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
管理地の除草作業

コスパがよくて、シャワー仕様になっているので使いやすい
除草効果も特に気になることはなく問題ない

2人が参考にしています
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

ちゃんと効果も感じられます。そのまま使えるので、便利です。少しシャワーの出方がよくなればよいのに、と意見もありました。

1人が参考にしています
対象商品:
13964067
2025-12-23
用途:
除草
その他業種

まだ使用してないが、大容量でこの値段はうれしい 期待している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする