モノタロウの 冷房用品
モノタロウの 工場扇
モノタロウの 工場扇羽根ガード
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13964128
品番
NET45
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45〜50cmの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途
工業用扇風機の巻込み防止
材質
ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)
羽根径Φ45〜50cm
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※ご購入前に扇風機本体のサイズや形状が本品の適応範囲かを、ご確認下さい。
※本品を取り付ける際には必ず扇風機を停止状態にして作業して下さい。
※装着後は扇風機を稼働させ、巻き込みがないか確認をしてください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※本品を取り付けたまま扇風機を保管された場合、保管状況により扇風機に錆が発生する場合があります。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。