栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
重量用スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13964198
品番
TM-377-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
重量用オーバートラベル製品です。
アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途
各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
長さ(mm)
609.6
種類
スライドレール
定格荷重(kg)
199
材質(レール)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラベル(mm)
605
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※使用ねじ
※インナーメンバー:M5、M6トラス又はバインド小ねじが使用できます(使用する取付穴によります)。
※アウターメンバー:M5又はM6角根丸頭ボルト(キャリッジボルト)の他にM5、M6トラス又はバインド小ねじが使用できます(使用する取付穴によります)。
※各メンバーは分解できません。