アルフォーインターナショナル
アルフォーインターナショナルの 袋・ラッピング用品
アルフォーインターナショナルの レジ袋
ベンリーナ ひも付き手さげレジ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
13964381
品番
B-917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
簡単にフック等に掛けて使用できる便利なひも付きレジ袋です。
用途
業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。
材質
ポリエチレン(HD)
厚さ(mm)
0.015
色
乳白色
サイズ
L
入数(枚)
100
寸法(縦×横)(mm)
490×400(260+マチ140)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。